製品画像

グラビオ羽目板V

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8枚) 〈UB72(栃柄)〉 注文コード70036481 品番TFG6HV72-18
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

施工が簡単な木目調の不燃羽目板 木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。グラビオ羽目板 Vとダイライト軒天羽目板との屋内外連動が可能。天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。

用途天井材・軒天井材 〜 住宅用天井材 〜 グラビオ羽目板V 長さ(mm)2730 幅(mm)151.5 厚さ(mm)6 〈UB72(栃柄)〉
取扱説明書:施工説明書(1.19MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする