レインジャケット 83000

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70036514 品番 83000
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

驚異のストレッチレインスーツ。ワーク・スポーツ・アウトドアなど様々なシーンで活躍。

ネービー サイズM 耐水圧(mm)10000 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)77 機能反射プリント、背中右肩口反射プリント(ロゴ)、ファスナー引手(前、胸ポット)、止水ファスナー(前、胸ポケット)、ファスナー付ポケット(脇ポケット)、ストッパー付ドローコード、フードアジャスター(ロールアップ)、ウイングアーム、ニットストレッチテープ(内側シリコン滑り止め)、袖口アジャスター、目張り加工、野帳対応、フード取り外し不可、ストレッチ 裄丈(cm)85 生地ストレッチタフタ RoHS指令(10物質対応)対応 透湿性(g/m2・24hr以上)5000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70036776
2022-06-08
用途:
バイト
不動産業

物はとても満足しています、だいたい2年くらいは使えています、ですがサイズが小さいですね5Lで冬とか中に着込むとパンパンで2枚くらいしか着れません、サイズ記載も胸囲134と書かれていますが、パッケージには126となっています、だよね!って感じですね134センチもあれば中に着込んでも大丈夫なはずですもん。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする