製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 天井材
グラビオ羽目板V 古木柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8枚)
色
〈UB82(パイン柄)〉
注文コード
70036526
品番
TFG6HV82-18
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
施工が簡単な木目調の不燃羽目板 古木調の風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板です。 天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。
用途
天井材・軒天井材 〜 住宅用天井材 〜 グラビオ羽目板V 古木柄
長さ(mm)
2730
幅(mm)
151.5
厚さ(mm)
6
色
〈UB82(パイン柄)〉
取扱説明書:
施工説明書(1.19MB)