製品画像

アルミジョイナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) オフブラック 色(略号)MK 注文コード70036675 品番EQ1396-1MK
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
用途天井材・軒天井材 〜 ダイライト軒天井材 〜 材質アルミ、焼付塗装 長さ(mm)2730 幅(mm)15 厚さ(mm)15 オフブラック 色(略号)MK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする