製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 天井材
アルミ見切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
色
ライトオーカー
色(略号)
MA
注文コード
70036709
品番
EQ1397-1MA
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
天井材・軒天井材 〜 ダイライト軒天井材 〜
材質
アルミ、焼付塗装
長さ(mm)
2730
幅(mm)
25
厚さ(mm)
17
色
ライトオーカー
色(略号)
MA