83000 レインジャケット 83000 自重堂 70036724

83000 レインジャケット 83000 自重堂 70036724
83000 レインジャケット 83000 自重堂 70036724
83000 レインジャケット 83000 自重堂 70036724
83000 レインジャケット 83000 自重堂 70036724
83000 レインジャケット 83000 自重堂 70036724
83000 レインジャケット 83000 自重堂 70036724
83000 レインジャケット 83000 自重堂 70036724
83000 レインジャケット 83000 自重堂 70036724
83000 レインジャケット 83000 自重堂 70036724
83000 レインジャケット 83000 自重堂 70036724
83000 レインジャケット 83000 自重堂 70036724
83000 レインジャケット 83000 自重堂 70036724

レインジャケット 83000

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズM
チャコールグレー
内容量1着注文コード70036724品番83000
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

驚異のストレッチレインスーツ。ワーク・スポーツ・アウトドアなど様々なシーンで活躍。

チャコールグレーサイズM耐水圧(mm)10000胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル100着丈(cm)77機能反射プリント、背中右肩口反射プリント(ロゴ)、ファスナー引手(前、胸ポット)、止水ファスナー(前、胸ポケット)、ファスナー付ポケット(脇ポケット)、ストッパー付ドローコード、フードアジャスター(ロールアップ)、ウイングアーム、ニットストレッチテープ(内側シリコン滑り止め)、袖口アジャスター、目張り加工、野帳対応、フード取り外し不可、ストレッチ裄丈(cm)85生地ストレッチタフタRoHS指令(10物質対応)対応透湿性(g/m2・24hr以上)5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70036776
2022-06-08
用途: バイト
不動産業

物はとても満足しています、だいたい2年くらいは使えています、ですがサイズが小さいですね5Lで冬とか中に着込むとパンパンで2枚くらいしか着れません、サイズ記載も胸囲134と書かれていますが、パッケージには126となっています、だよね!って感じですね134センチもあれば中に着込んでも大丈夫なはずですもん。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする