製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 天井材
化粧シート品用塗料
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100g)
色
ライトオーカー
色(略号)
MA
注文コード
70036770
品番
EQ1391-2MA
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
天井材・軒天井材 〜 ダイライト軒天井材 〜
材質
アルミ、焼付塗装
色
ライトオーカー
色(略号)
MA
取扱説明書:
施工説明書(0.23MB)