自重堂
自重堂の レインウェア・ヤッケ
自重堂の レインウェア
自重堂の ボトムス レインウェア
レインパンツ 83001
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70036828
品番
83001
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
驚異のストレッチレインスーツ。ワーク・スポーツ・アウトドアなど様々なシーンで活躍。
色
ブラック
サイズ
EL
耐水圧(mm)
10000
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
100-106
機能
ストレッチ、目張り加工
ヒップ(cm)
130
渡幅(cm)
36
生地
ストレッチタフタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
5000