自重堂
自重堂の レインウェア・ヤッケ
自重堂の レインウェア
自重堂の ボトムス レインウェア
レインパンツ 83001
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70036846
品番
83001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
驚異のストレッチレインスーツ。ワーク・スポーツ・アウトドアなど様々なシーンで活躍。
色
ブラック
サイズ
5L
耐水圧(mm)
10000
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
112-118
機能
ストレッチ、目張り加工
ヒップ(cm)
142
渡幅(cm)
39
生地
ストレッチタフタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
5000