製品画像

ダイライト軒天羽目板専用接着剤(木下地用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 70036885 品番 EQ1398-02
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
用途天井材・軒天井材 〜 ダイライト軒天井材 〜 長さ(mm)320 幅(mm)50 厚さ(mm)50
取扱説明書:施工説明書(10.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする