製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 天井材
ダイライト軒天羽目板専用接着剤(木下地用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
70036901
品番
EQ1398-10
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
用途
天井材・軒天井材 〜 ダイライト軒天井材 〜
長さ(mm)
320
幅(mm)
50
厚さ(mm)
50
取扱説明書:
施工説明書(10.06MB)