製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 天井材
クリアトーン9E 〈401〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18枚)
注文コード
70036910
品番
TA4401E
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
機能性はそのままに施工性を改善した天井材 新工法×新実形状で、施工作業をもっとスムーズに。
クロスや化粧石膏ボードへの上張が可能で、様々な空間のリノベーションにも最適です。
用途
天井材・軒天井材 〜 住宅用天井材 〜 クリアトーン9E
長さ(mm)
606
幅(mm)
303
厚さ(mm)
9
取扱説明書:
施工説明書(1.34MB)