製品画像

クリアトーン12E 〈401〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18枚) 注文コード70036919 品番TA9401E
参考基準価格(税別)¥9,470 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

機能性はそのままに施工性を改善した天井材 新工法×新実形状で、施工作業をもっとスムーズに。
クロスや化粧石膏ボードへの上張が可能で、様々な空間のリノベーションにも最適です。

用途天井材・軒天井材 〜 住宅用天井材 〜 クリアトーン12SUE 長さ(mm)606 幅(mm)303 厚さ(mm)12
取扱説明書:施工説明書(1.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする