製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 天井材
ダイロートン天井材専用施工部材 透過層付見切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
70036928
品番
TA7909-B01
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
用途
天井材 〜 住宅向け天井材 〜
長さ(mm)
2730
幅(mm)
20
厚さ(mm)
12
基材
ベース部:ABS樹脂、透過層部:ASA樹脂、ホルムアルデヒド規制:規制対象外部位製品
取扱説明書:
施工説明書(1.39MB)