製品画像

ダイロートン天井材専用施工部材 透過層付見切

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4本) 注文コード 70036937 品番 TA7912-B01
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
用途天井材 〜 住宅向け天井材 〜 長さ(mm)2730 幅(mm)20 厚さ(mm)14.8 基材ベース部:ABS樹脂、透過層部:ASA樹脂、ホルムアルデヒド規制:規制対象外部位製品
取扱説明書:施工説明書(0.58MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする