製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 天井材
補修シール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(528枚)
色
オフブラック
色(略号)
MK
注文コード
70036980
品番
EQ1393-1MK
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
天井材・軒天井材 〜 ダイライト軒天井材 〜
材質
アルミ、焼付塗装
色
オフブラック
色(略号)
MK
取扱説明書:
施工説明書(0.11MB)