自重堂
自重堂の レインウェア・ヤッケ
自重堂の レインウェア
自重堂の 上下セット レインウェア
レインスーツ 83007
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70037074
品番
83007
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
驚異のストレッチレインスーツ。ワーク・スポーツ・アウトドアなど様々なシーンで活躍。
色
チャコールグレー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
76-84
機能
ストレッチ、目張り加工
材質(裏)
PUラミネート
ヒップ(cm)
114
渡幅(cm)
32
耐水圧(mm)
10000
生地
ストレッチタフタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
5000