製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 外装・屋根下地材
ダイライトMS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1枚)
幅(mm)
910
注文コード
70037095
品番
GMS0415-11
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
幅
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
地震や火災に強い耐震ボード 高い耐震・防火性能に加えて、腐りにくく、白蟻にも強さを発揮。丈夫で長持ちする住まいづくりにおすすめです。
用途
耐震ボード・下地材・通気部材 〜 外壁下地材 〜 ダイライトMS
長さ(mm)
3030
幅(mm)
910
厚さ(mm)
9
取扱説明書:
施工説明書(4.71MB)