7466 エアリーハンドジースリー 天牛(富士手袋工業) 70037144

7466 エアリーハンドジースリー 天牛(富士手袋工業) 70037144
7466 エアリーハンドジースリー 天牛(富士手袋工業) 70037144

エアリーハンドジースリー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード70037144品番7466
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

手によくなじむ18ゲージ極薄ライナー。
360°天然ゴムコーティング(手首はコーティングされていません)。
泥や水から手を守ります(完全防水ではありません)。
使い始めから、やわらかな感覚を体感できます。

サイズM全長(cm)23.5中指長(cm)8手の平幅(cm)9.7手のひらまわり(cm)19.5材質ポリエステルブラック材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数18機能極薄入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70037135
2024-05-03
用途: 遺跡発掘作業時
サービス業

寒いときでも柔らかく小さい遺物も扱えます。防水は良い感じで泥地の作業にも手首まで濡れないようにすれば下につける使い捨て手袋まで汚れることはないです。消耗品なのでリピートまとめ買い予定。

対象商品 : 70037135
2023-06-14
用途: 作業用具のメンテナンス
建設業・工事業

薄手でグリップ力も凄く素手感覚で使えて満足しています。しかし雑巾などを絞って力が掛かってしまうとどうしても親指と人差し指の付け根が危うい感じになってしまうので気をつけてます。

対象商品 : 70037144
2023-03-26
用途: 給水管工事
有限会社エステック建設業・工事業

今までで一番でしょう。薄手・柔らかく、防水系
配管工事で大活躍です。

2021-12-06
用途: 農作業や剪定
その他業種

手の甲にまでゴムコートされたこの手の手袋はなかなかなかったのですが試しに購入してみました。
とても手に馴染んでしなやかで剪定等の細かい作業も楽でした。
特に松の葉が手の甲に刺さらないのがいいです。
農作業もグリップが良くて使いやすいです。
欲を言えばカラーバリエーションを増やしていただければ嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 70037187
2018-12-29
用途: 自動車、バイク、整備、塗装、FRP
ODD'S ART GRAPHICS FACTORY

柔らかくて、フィット感抜群細かい作業もできますし、ふいに濡れる場面でも濡れません、ただ蒸れ感はあります。裏返しとけばすぐ乾きます。色々なゴム張り系使いましたが、表面もなかなか強いし、しばらくリピのつもりです。夏はどーかなー

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする