製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 外装・屋根下地材
ビルボード 西日本用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6枚)
注文コード
70037190
品番
GA42017C
参考基準価格(税別)
¥8,210
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
雨音や熱の伝わりを低減する屋根下地材 屋根下地に使用することで、金属屋根に響く雨音を低減すると共に、断熱効果により屋内への熱の伝わりをやわらげます。
用途
耐震ボード・下地材・通気部材 〜 屋根・カーペット下地材 〜 ビルボード
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
9
取扱説明書:
施工説明書(0.8MB)