【加工可】84504 長袖シャツ(年間用)

(5件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70037196 品番 84504
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

高品質&低価格の新定番作業服です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブルー サイズ6L 仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、袖口アジャスター、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し 種別長袖シャツ 材質ボタン金属 胸囲(cm)146 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)63 袖丈(cm)64.5 着丈(cm)82 機能帯電防止素材使用、野帳対応 首廻り(cm)53 生地ソフトサマーツイル(帯電防止素材) 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業、営業・配達 袖丈長袖 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
製材の作業

普通に着心地はよいと思います。襟袖口の汚れが落ちやすい素材を開発してほしいです。

対象商品:
16795677
2023-12-11
用途:
電工

胸ポケットのサイズ感(スマホや電工手帳がすっぽり入る)、ホック式のボタン留め、襟の内張り、値段など、これまでお様々購入した全てのワークシャツに於いてパーフェクト!
但し、真冬の使用には少々不満が出るかも?

1人が参考にしています
対象商品:
08678582
2019-01-06
用途:
コンクリート試験時の作業着
鶴巻品質センター株式会社 様

コンクリートが身体に付着しないよう、現場で鉄筋等、鋭利な端材のひっかけ防止に役立ちます。

対象商品:
16795668
2016-06-17
用途:
会社の作業着
ヒラテック株式会社 様

購入枚数が多くなれば割引がつくとまとめて購入できるのですが・・・。製品は丈夫で着やすいようです。

1人が参考にしています
対象商品:
16795677
2019-09-19
用途:
通信工事の配線作業など屋外作業などで着用
株式会社スカイネットコム 様

作業着の生地がゴワゴワしていて真夏の猛暑日では風通しが悪く熱い、
真夏の猛暑日以外なら年間用と表記しても構わないと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
08678555
2017-12-07
用途:
内装工事時 リフォーム建築時
リフォームのマハラ 様

今回は非常に着やすくサイズも小さい時分には、ぴったりで素晴らしいです。
又宜しくお願い致します。

対象商品:
08678555
2017-10-19
用途:
内装工事時 リフォーム建築時
リフォームのマハラ 様

今の時期にちょうど良い生地です。
割としわになりにくく良い感じです。
左胸のポケットにも右同様の小さい携帯用みたいなポケットがあればメガネ等を入れるのに最高です。

対象商品:
16795817
2016-05-25
用途:
作業服
山内 電工 様

年間用と書かれていたので購入した春夏用パンツと同じ生地でした。年間用と表記にしないで 春夏用にされた方が良いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答


この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする