製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 外装・屋根下地材
ダイライトMU
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1枚)
幅(mm)
910
注文コード
70037208
品番
GMU0514-11
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
地震や火災に強い耐力クロス下地材 『ダイライトMS』と併用することによって、耐力面材による高い耐震性を実現し、お客様に丈夫で長持ちする住まいをご提供します。
用途
耐震ボード・下地材・通気部材 〜 内装下地材 〜 ダイライトMU
長さ(mm)
2730
幅(mm)
910
厚さ(mm)
12.5
取扱説明書:
施工説明書(2.13MB)