製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 外装・屋根下地材
エコヘルボード 西日本用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6枚)
注文コード
70037269
品番
GA0502-1
参考基準価格(税別)
¥8,810
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
マルチに使える多機能下地材 屋根や壁、床などの下地として、また養生材として多目的にお使いいただけます。
用途
耐震ボード・下地材・通気部材 〜 外壁・床・屋根下地材 〜 エコヘルボード
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
8
取扱説明書:
施工説明書(0.81MB)