製品画像

床コンビボード 西日本用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) 注文コード70037278 品番GA32018C
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

音をやわらげ、断熱性を高める床下地材 防音・断熱・クッション効果の高い下地材。合板フロアや畳の下地にお使いいただけます。

用途耐震ボード・下地材・通気部材 〜 床下地材 〜 床コンビボード 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)9
取扱説明書:施工説明書(0.74MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする