製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 透湿・防水シート
透湿防水さらっとシートR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
注文コード
70037287
品番
GA2115-1
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
通気構法専用シート 優れた防水性と、高い透湿性によって壁内に溜まった湿気を屋外へ排出し、住まいの耐久性を向上させます。
用途
耐震ボード・下地材・通気部材 〜 外壁通気構法用部材 〜 透湿防水さらっとシートR
長さ(mm)
50000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1
取扱説明書:
施工説明書(1.41MB)