製品画像

オトカベ専用施工部材 出隅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 注文コード70037409 品番WB01-B13JH-S
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。

用途防音建材・音響製品 〜 音響壁材 〜 オトカベ 長さ(mm)2600 幅(mm)25 厚さ(mm)25 〈パウダーホワイト柄〉 色(略号)JH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする