製品画像

OFF TONE(オフトーン) マグネットパネルN スクエア(四角形)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 色番〈AN柄(03)〉 注文コード70037436 品番WB0903-AN03SP
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は色番141種類から選べます 他の種類を見る

オフィス空間に使いやすいデザインの吸音パネル オフィスの応接室や会議室などに使いやすいように、豊富な種類のスチールパーティション用マグネットパネルとガラスパーティション用のクリアパネルをラインアップ。音が響いて会話がしづらい空間に設置し、響きを抑えます。

用途防音建材・音響製品 〜 オフィス向け吸音パネル 〜 OFF TONE(オフトーン) 長さ(mm)450 幅(mm)450 厚さ(mm)33 色番〈AN柄(03)〉
取扱説明書:施工説明書(1.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする