Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 暖房用品
Panasonic(パナソニック)の 防寒用品
Panasonic(パナソニック)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
ホットパネル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70037713
品番
DC-PK3-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
抗菌防カビ
切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm)
150
温度(℃)
(表面)高:50
質量(kg)
1.22
色
ブラウン
サイズ
M
スイッチ
電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1〜5)
定格
140W
本体寸法(mm)
約430×1200×6
機能
温度調節機能(1・2・3・4・5)
温度制御
ニッケルサーミスタ
電気代の目安
(1時間)約2.7円
タイマー
8時間後切
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません