曜日別特売
TAM4-015LBG040 ラジアルピストン形エアモータ ParkerTAIYO 70038166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジアルピストン形エアモータ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
減速比1/40
種別ブレーキ付き及び減速機付き
取付支持形式フート形
最大出力(W)110
内容量1個注文コード70038166品番TAM4-015LBG040
参考基準価格(税別)¥412,200販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800
種別ブレーキ付き及び減速機付き減速比1/40取付支持形式フート形シリーズTAM4最大出力(W)110最大出力トルク(N・m)47.1起動トルク(N・m)70.6許容スラスト荷重(kN)1.23停止トルク(N・m)106最大出力回転数(min-1[r.p.m])22.5最大出力空気消費量(L/min)260ブレーキトルク(N・m)118許容ラジアル荷重(kN)2.26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする