製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
サウンドトロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
70041697
品番
WB1101-04
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
音響調整部材 部屋の四隅・壁際に設置することで室内の音響調整ができます。防音室内の壁に吸音材料の設置が不要なので、お部屋のデザイン・イメージの幅が広がります。
用途
防音建材・音響製品 〜 音響調整部材 〜 サウンドトロン
長さ(mm)
1100
幅(mm)
311
厚さ(mm)
311
色
〈Pグレー色〉