製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
サウンドフィーユ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4枚)
注文コード
70041715
品番
WB1102-04
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
すぐれた吸音性能で、音響効果をグレードアップ 壁に取付けるだけで、自分にピッタリの音響空間をつくり出します。後付けタイプですから、取付や配置換えが簡単に行えます。
用途
防音建材・音響製品 〜 音響調整部材 〜 サウンドフィーユ/サウンドブランチ
長さ(mm)
455
幅(mm)
455
厚さ(mm)
30
色
〈Pグレー色〉
取扱説明書:
施工説明書(1.29MB)