製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
サウンドブランチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
70041731
品番
WB1103-03
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
すぐれた吸音性能で、音響効果をグレードアップ 壁に取付けるだけで、自分にピッタリの音響空間をつくり出します。後付けタイプですから、取付や配置換えが簡単に行えます。
用途
防音建材・音響製品 〜 音響調整部材 〜 サウンドフィーユ/サウンドブランチ
長さ(mm)
910
幅(mm)
230
厚さ(mm)
121
色
〈Pブラック色〉