製品画像

サウンドフィーユくさび

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2枚) 注文コード 70041749 品番 WB1104-03
参考基準価格(税別)¥62,100 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

すぐれた吸音性能で、音響効果をグレードアップ 壁に取付けるだけで、自分にピッタリの音響空間をつくり出します。後付けタイプですから、取付や配置換えが簡単に行えます。

用途防音建材・音響製品 〜 音響調整部材 〜 サウンドフィーユ/サウンドブランチ 長さ(mm)455 幅(mm)455 厚さ(mm)78 〈Pブラック色〉
取扱説明書:施工説明書(1.29MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする