製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
断熱吸音ウールR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3枚)
注文コード
70041767
品番
GB1803-1
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
防音室用断熱材 防音室に使用可能な断熱材 兼 吸音材。新省エネ基準適合義務化に対応。
用途
防音建材・音響製品 〜 住宅向け/天井・壁・床下地材 〜 断熱吸音ウール
長さ(mm)
10900
幅(mm)
430
厚さ(mm)
106
容量(GB)
GB18031
取扱説明書:
施工説明書(3.51MB)