製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
エアヘルシー (10畳用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
70041801
品番
SB1201-01
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
空気をキレイに保つ循環清浄ファン 空気中のさまざまな物質を抑制・除去し、ニオイを軽減。
用途
防音建材・音響製品 〜 防音24時間換気システム・循環ファン 〜 エアヘルシー
長さ(mm)
240
幅(mm)
240
厚さ(mm)
150
取扱説明書:
施工説明書(0.58MB)