製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
エアヘルシー専用コントロールスイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
70041810
品番
SB1299-K01
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
空気をキレイに保つ循環清浄ファン 空気中のさまざまな物質を抑制・除去し、ニオイを軽減。
用途
防音建材・音響製品 〜 防音24時間換気システム・循環ファン 〜 エアヘルシー
長さ(mm)
120
幅(mm)
70
厚さ(mm)
14.3
取扱説明書:
施工説明書(0.36MB)