製品画像

グラビオUB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2枚) 注文コード 70041871 品番 WFG3UBMLN-52
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

3種の目地形状と豊富な色柄のデザイン不燃壁材 全40種類の豊富な木目調の色柄を揃え、様々な木質空間にもマッチします。 目地はあいじゃくり目地を揃え、より省施工で仕上げることができます。

用途壁材・腰壁 〜 不燃壁材 〜 グラビオUB 長さ(mm)2730 幅(mm)600 厚さ(mm)3 ミルベージュ 色(略号)ML

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする