製品画像

グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 見切(入隅兼用)

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 注文コード70042020 品番WFS6-B315-21
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
用途壁材・腰壁 〜 不燃壁材(施設向け) 〜 長さ(mm)2420 幅(mm)15 厚さ(mm)9 基材MDF 表面天然木突板、木口化粧なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする