製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 R額縁
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
注文コード
70042090
品番
WFS6-B715-21
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
壁材・腰壁 〜 不燃壁材(施設向け) 〜
長さ(mm)
2420
幅(mm)
30
厚さ(mm)
9
基材
MDF
表面
天然木突板、木口化粧なし