製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
壁材 スタイルアート ハンギングタイプ 納め部材 目地
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
注文コード
70042397
品番
WK90-B101
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
空間演出と収納を兼ねる機能壁 ギャラリーと収納を兼ねた、インテリア性の高いハンギング収納です。
用途
壁材・腰壁 〜 デザイン壁材 シート化粧壁材 〜 スタイルアート ハンギングタイプ
長さ(mm)
2400
幅(mm)
22
厚さ(mm)
9
取扱説明書:
施工説明書(2.58MB)