WK90-B1MA 壁材 スタイルアート ハンギングタイプ 納め部材 目地 DAIKEN(旧:大建工業) 70042406

製品画像

壁材 スタイルアート ハンギングタイプ 納め部材 目地

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1箱(1本)ライトオーカー注文コード70042406品番WK90-B1MA
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

空間演出と収納を兼ねる機能壁 ギャラリーと収納を兼ねた、インテリア性の高いハンギング収納です。

用途壁材・腰壁 ~ デザイン壁材 シート化粧壁材 ~ スタイルアート ハンギングタイプ長さ(mm)2400幅(mm)22厚さ(mm)9ライトオーカー色(略号)MA
取扱説明書:施工説明書(2.58MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする