製品画像

壁材 スタイルアート ハンギングタイプ 納め部材 目地

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) ミルベージュ 色(略号)ML 注文コード70042431 品番WK90-B1ML
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

空間演出と収納を兼ねる機能壁 ギャラリーと収納を兼ねた、インテリア性の高いハンギング収納です。

用途壁材・腰壁 〜 デザイン壁材 シート化粧壁材 〜 スタイルアート ハンギングタイプ 長さ(mm)2400 幅(mm)22 厚さ(mm)9 ミルベージュ 色(略号)ML
取扱説明書:施工説明書(2.58MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする