製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
壁材 スタイルアート ハンギングタイプ 納め部材 見切(木口カバー付)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
70042476
品番
WK90-B2ML
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
空間演出と収納を兼ねる機能壁 ギャラリーと収納を兼ねた、インテリア性の高いハンギング収納です。
用途
壁材・腰壁 〜 デザイン壁材 シート化粧壁材 〜 スタイルアート ハンギングタイプ
長さ(mm)
2400
幅(mm)
30
厚さ(mm)
10.5
色
ミルベージュ
色(略号)
ML
取扱説明書:
施工説明書(2.58MB)