DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
壁材 スタイルアート ハンギングタイプ ユニット 木目パネル
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
70042851
品番
WK91-23MW-S
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
空間演出と収納を兼ねる機能壁 ギャラリーと収納を兼ねた、インテリア性の高いハンギング収納です。
用途
壁材・腰壁 〜 デザイン壁材 シート化粧壁材 〜 スタイルアート ハンギングタイプ
長さ(mm)
2400
幅(mm)
293
厚さ(mm)
9
色
ダルブラウン
色(略号)
MW
取扱説明書:
施工説明書(2.58MB)