製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 天井材
グラビオUB(3mm)天井施工専用部材 天井施工用継手見切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
色
ライトオーカー
色(略号)
MA
注文コード
70043176
品番
WF53-B5MA-42
参考基準価格(税別)
¥9,560
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
用途
壁材・腰壁 〜 不燃壁材 〜
長さ(mm)
2730
幅(mm)
20
厚さ(mm)
7
色
ライトオーカー
色(略号)
MA