製品画像

グラビオUB(3mm)天井施工専用部材 天井施工用継手見切

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) ダルブラウン 色(略号)MW 注文コード70043228 品番WF53-B5MW-42
参考基準価格(税別)¥9,560 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はなど40種類から選べます 他の種類を見る
用途壁材・腰壁 〜 不燃壁材 〜 長さ(mm)2730 幅(mm)20 厚さ(mm)7 ダルブラウン 色(略号)MW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする