アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
防寒ジャケット AZ-6169
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
注文コード
70043636
品番
AZ-6169
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
混率(%)
ナイロン100
機能
撥水
仕様
マガジンポケット仕様、内ポケット、衿フリース仕様、反射プリント、ファスナーポケット、袖口アジャスター、フードイン仕様、バックタレ仕様、身頃120g綿キルト(内60g光電子)、ボタン/金属、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
トラスコ品番
469-0443
種別
ジャケット
胸廻(cm)
127
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
89
アズワン品番
64-8968-91
耐水圧(mmH2O)
3000
生地
ナイロンリップ
色番
006