防寒ジャケット AZ-6169

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70043724 品番 AZ-6169
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
レッド サイズLL 混率(%)ナイロン100 機能撥水 仕様マガジンポケット仕様、内ポケット、衿フリース仕様、反射プリント、ファスナーポケット、袖口アジャスター、フードイン仕様、バックタレ仕様、身頃120g綿キルト(内60g光電子)、ボタン/金属、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属) 種別ジャケット 胸廻(cm)133 着丈(cm)80 裄丈(cm)91 アズワン品番64-4980-37 耐水圧(mmH2O)3000 生地ナイロンリップ 色番009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする