防寒ジャケット AZ-6169

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズL 注文コード70043794 品番AZ-6169
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る
ブラック サイズL 混率(%)ナイロン100 機能撥水 仕様マガジンポケット仕様、内ポケット、衿フリース仕様、反射プリント、ファスナーポケット、袖口アジャスター、フードイン仕様、バックタレ仕様、身頃120g綿キルト(内60g光電子)、ボタン/金属、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属) トラスコ品番469-0541 種別ジャケット 胸廻(cm)127 着丈(cm)78 裄丈(cm)89 アズワン品番64-8968-86 耐水圧(mmH2O)3000 生地ナイロンリップ 色番010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする