ホットカーペット ホットマット 洗えるどこでもカーペット 80×180cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70043815 品番YWD-182F(T)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

肌触りが気持ちいい、柔らかフランネル仕上げ♪どこでもホットカーペット
本体丸洗い可能
裏面すべり止め加工
ソファーに掛けても腰から太ももまで暖かい大きめサイズ

用途電気カーペットとして。冬場の足元暖房に。フランネル ミニ 一人用 1人用 電気カーペット ホットマット 電気マット 電気毛布 おしゃれ ほっとカーペット 材質ポリエステル100% 質量(kg)1.75 電源(V)AC100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)50 電源コード(m)2 保証期間1年 消費電力量(Wh)1時間あたり:(HI)35、(MID)22、(LOW)13 寸法(縦×横)(cm)80×180 表面温度(℃)(HI)約50、(MID)約31、(LOW)約23 1時間あたりの電気代目安(円)(HI)1.1、(MID)0.7、(LOW)0.4
取扱説明書:(3.21MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする